材質超高分子量PE(ダイニーマ)
形状【背中】X型【腿】Y型
色ブラック
サイズフリー
質量(g)1,800(本体550+ランヤード1,250)
ベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41
適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190〜265まで (例):身長170cm+体重70kg=240
バックル腿:ワンタッチ式
落下距離(m)3.5〜4.4
サイズ(mm)18×700〜1,600
総耐荷重(kg)130以下
最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下
自由落下距離(m)2.3