SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガス配管部材
SUGICO(スギコ)の ガス栓
1/4レンジコック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13094071
品番
TO-827
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ガステーブル、ガスレンジ用のコックです。
仕様
ノズル長
材質
真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
ねじ
R1/4
ガスの種類
LPガス/13A(都市ガス)共用
ノズル径(Φmm)
Φ14.6