曜日別特売
TO-805-5A 置火バーナー SUGICO(スギコ) 13094211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-805-5A 置火バーナー SUGICO(スギコ) 13094211
TO-805-5A 置火バーナー SUGICO(スギコ) 13094211

置火バーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ガスの種類13A(都市ガス)用
全長(mm)450
内容量1個注文コード13094211品番TO-805-5A
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。

全長(mm)450ねじG1/8ガスの種類13A(都市ガス)用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする