JSVJ2XR1212X09-CHP 外径用ホルダ JSVJ2XR/L-H/X-CHP タンガロイ 13094404

 

JSVJ2XR1212X09-CHP 外径用ホルダ JSVJ2XR/L-H/X-CHP タンガロイ 13094404
JSVJ2XR1212X09-CHP 外径用ホルダ JSVJ2XR/L-H/X-CHP タンガロイ 13094404

外径用ホルダ JSVJ2XR/L-H/X-CHP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)12
内容量1本注文コード13094404品番JSVJ2XR1212X09-CHP
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法H(mm)12寸法B(mm)12勝手油穴寸法LH(mm)19.5寸法LF(mm)120寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)0推奨締付トルク(N・m)0.9寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)13.40FIG2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする