タンガロイ
外径用ホルダ JSVJ2XR/L-H/X-CHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
16
12
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13094420
品番
JSVJ2XR1616X09-CHP
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
16
勝手
右
油穴
有
寸法LH(mm)
19.5
寸法LF(mm)
120
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0
推奨締付トルク(N・m)
0.9
寸法HF(mm)
16
寸法OAW(mm)
16.00
FIG
2