タンガロイ
突切り・溝入れ用ホルダ STCR/L1212/1616-H/X18-CHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
勝手
左
左
右
寸法H(mm)
12
12
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13094429
品番
STCL1212X18-CHP
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
勝手
左
油穴
有
寸法LH(mm)
18.5
寸法LF(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0/12
推奨締付トルク(N・m)
1.2
寸法HF(mm)
12
寸法CWX(mm)
3
寸法HBH(mm)
4.0
寸法HBL(mm)
17.5
寸法CWN(mm)
0.33