SLN505-130-RW-BL-M 胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト サンコー(タイタン) 13094448

サンプル画像

胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
サイズM
胴ベルト長さ(mm)1200
ベルト色ブラック
内容量1本注文コード13094448品番SLN505-130-RW-BL-M
参考基準価格(税別)¥32,250販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。

用途高所での墜落対策に使用します。長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)サイズM質量(g)1790規格墜落制止用器具の規格ベルト色ブラックバックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする