タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ WXGU-JS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.1
注文コード
13094465
品番
WXGU040301MFR-JS SH725
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SH725
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.7
勝手
右
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1〜1.5
送りf(mm/rev)
0.01〜0.05
寸法IC(mm)
6.35