WXGU040302MFL-JS SH725 チップ WXGU-JS タンガロイ 13094474 WXGU040302MFL-JS SH725 チップ WXGU-JS タンガロイ 13094474

チップ WXGU-JS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.2 注文コード13094474 品番WXGU040302MFL-JS SH725
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法REなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質SH725 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.7 勝手 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1〜1.5 送りf(mm/rev)0.02〜0.1 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする