すべらない塗料

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5kg) 注文コード 13094570 品番 2002WD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。

用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) グリーン 危険物の類別非危険物
注意
※強溶剤(ラッカーシンナー・エポキシシンナー・ウレタンシンナーなど)を使う場所への塗装は避けてください。塗膜を剥がす恐れがあります。
※新設のコンクリート、モルタル面に塗装する場合は最低でも施工後4週間(20℃)経ってから塗装して下さい。
※油が付着していると塗料のはくりの原因になります。洗剤等で充分に除去してください。
※防水処理をした面やコーキング剤やシーリング剤などで塗料が付着しないものがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする