用途高所での墜落対策に使用します。仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバーサイズS質量(g)1220ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45規格墜落制止用器具の規格構造【腿部】V字ベルト【背中】X型バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25胴ベルト無