用途高所での墜落対策に使用します。
仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備
材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー
形状【背中】X型【腿部】V字
サイズL
質量(g)1220
ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45
規格墜落制止用器具の規格
バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
胴ベルト無