スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の ストレーナー
スリーエム工業の テンポラリーストレーナー
SUS304 10K 底付ロングテンポラリーストレーナー 80#
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13094798
品番
10TL-1-04-65
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
厚さ(mm)
【取手】2
高さ(mm)
140
適合フランジ
JIS10K
呼び径(A)
65
網目
【メッシュ】80
関連資料:
(0.08MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材