スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の ストレーナー
スリーエム工業の テンポラリーストレーナー
SUS304 10K 底付ロングテンポラリーストレーナー 80#
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13094868
品番
10TL-1-04-300
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
材質
SUS304
厚さ(mm)
【取手】3
高さ(mm)
600
適合フランジ
JIS10K
呼び径(A)
300
網目
【メッシュ】80
関連資料:
(0.08MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材