曜日別特売
TFMRN563-22R-12FL 耐熱合金加工用正面フライスカッタ タンガロイ 13094876

 

TFMRN563-22R-12FL 耐熱合金加工用正面フライスカッタ タンガロイ 13094876
TFMRN563-22R-12FL 耐熱合金加工用正面フライスカッタ タンガロイ 13094876

耐熱合金加工用正面フライスカッタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台寸法DCONMS(mm)22注文コード13094876品番TFMRN563-22R-12FL
参考基準価格(税別)¥86,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
質量(kg)0.6寸法LF(mm)50エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50.35寸法DCONMS(mm)22寸法APMX(mm)2寸法DCX(mm)63寸法DCSFMS(mm)47寸法CICT(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする