耐熱合金加工用正面フライスカッタ

耐熱合金加工用正面フライスカッタ - タンガロイ耐熱合金加工用正面フライスカッタ - タンガロイ
寸法LF(mm)50エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)2寸法CICT(mm)5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCX(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13094876TFMRN563-22R-12FL0.650.35226347
86,500
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094885TFMRN580-27R-12FL0.967.37278058
100,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする