タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (高送り) VFX-04
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじ
S08
注文コード
13094937
品番
VFX120L0.60R18H04S08 AH725
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
4
接続ねじ
S08
寸法LF(mm)
16.50
寸法RE(mm)
1.80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
12.00
寸法APMX(mm)
0.6
寸法DCSFMS(mm)
11.50
寸法FHA(°)
20.0
寸法KAPR(°)
97.0
寸法RMPX(°)
5.0
刃当り送りfz(mm/t)
0.16〜0.67