TCT18FR-07ISO SH725 ねじ切り用チップ TCT18R/L-ISO タンガロイ 13095016 TCT18FR-07ISO SH725 ねじ切り用チップ TCT18R/L-ISO タンガロイ 13095016

ねじ切り用チップ TCT18R/L-ISO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 13095016 品番 TCT18FR-07ISO SH725
参考基準価格(税別)¥17,350 販売価格(税込) ¥14,289
販売価格(税別)
12,990
材質SH725 ピッチ(mm)0.7 寸法S(mm)4.00 勝手 寸法RE(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)0.45 寸法PNA(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする