タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切り用チップ TCT18R/L-ISO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
13095059
品番
TCT18R-15ISO AH725
参考基準価格(税別)
¥17,350
販売価格(税込)
¥14,289
販売価格(税別)
¥
12,990
バスケットに入れる
材質
AH725
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
4.00
勝手
右
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PDX(mm)
0.8
寸法PNA(°)
60