タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13095129
品番
ETTL25M017W25.0F026R02
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LH(mm)
26
寸法LF(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
17
寸法DCONMS(mm)
25
寸法APMX(mm)
25
寸法CICT(mm)
2