タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
溝入れ突切り用チップ #GMR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13095400
品番
7GMR200-020 AH7025
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH7025
寸法S(mm)
3.08
寸法D1(mm)
2.58
勝手
右
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2±0.025
寸法BW(mm)
5.56
寸法IC(mm)
5.56
寸法CDX(mm)
1.5
寸法INSL(mm)
7.36