TNMG110404E-TF T9225 チップ TNMG*E-TF タンガロイ 13095585 TNMG110404E-TF T9225 チップ TNMG*E-TF タンガロイ 13095585

チップ TNMG*E-TF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T9225 寸法RE(mm)0.4 注文コード13095585 品番TNMG110404E-TF T9225
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は材質・コーナーR・寸法REなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質T9225 寸法L(mm)11.00 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)2.26 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1〜0.5 送りf(mm/rev)0.03〜0.2 寸法IC(mm)6.350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする