曜日別特売
VNMG120402E-TF T9225 チップ VNMG*E-TF タンガロイ 13095628

 

VNMG120402E-TF T9225 チップ VNMG*E-TF タンガロイ 13095628
VNMG120402E-TF T9225 チップ VNMG*E-TF タンガロイ 13095628

チップ VNMG*E-TF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.2
材質
T9225
注文コード
13095628
品番
VNMG120402E-TF T9225
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法IC(mm)
7.150
材質
T9225
寸法L(mm)
12.50
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.5
送りf(mm/rev)
0.03~0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする