タンガロイ
チップ VNMG*E-TF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・コーナーR・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
材質
T9215
注文コード
13095655
品番
VNMG120408E-TF T9215
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法IC(mm)
7.150
材質
T9215
寸法L(mm)
12.50
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.5
送りf(mm/rev)
0.03~0.2