タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
リーマヘッド HRM-AS
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法SSC(mm)
T8
注文コード
13096319
品番
HRM-23.000-AS-T8 AH725
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法SSC
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
8
切刃形状
A
溝の形
S
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
23
寸法LPR(mm)
12.8
寸法SSC(mm)
T8