タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
リーマヘッド HRM-BL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法SSC(mm)
T5
注文コード
13096459
品番
HRM-12.700-BL-T5 AH725
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法SSC
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
6
切刃形状
B
溝の形
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
12.7
寸法LPR(mm)
9.3
寸法SSC(mm)
T5