タンガロイ
穴あけ・旋削加工用複合工具 TBM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
左
寸法DCONMS(mm)
12
注文コード
13096757
品番
TBM10LF12-2.25
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCONMS・最小加工径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
寸法LS(mm)
41.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
10
寸法LU(mm)
22.5
適合インサート
XOMU05X204-PS
寸法DMIN(mm)
10
寸法DCONMS(mm)
12
寸法LPR(mm)
28.45
寸法CNT
5/16-24UNF
注意
※仕様変更により給油方式が切れ刃給油のみから切れ刃給油+先端給油に順次切り替わります。