タンガロイ
穴あけ・旋削加工用複合工具 TBM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
右
寸法DCONMS(mm)
20
注文コード
13096827
品番
TBM16RF20-2.25
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCONMS・最小加工径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
寸法LS(mm)
57.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
16
寸法LU(mm)
36.0
適合インサート
XOMU08T304-PS
寸法DMIN(mm)
16
寸法DCONMS(mm)
20
寸法LPR(mm)
42.90
寸法CNT
G1/8
注意
※仕様変更により給油方式が切れ刃給油のみから切れ刃給油+先端給油に順次切り替わります。