[充電式]ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13096959 品番EA809BX-8A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥92,300 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別) アウトレット
¥91,98073,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200〜10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様樹脂ケースセット 質量(kg)2.5 形式スイッチ:パドル式 回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200〜10000 オートモード:5500 最大出力(W)1,500 モーター直流ブラシレスモーター 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替) スピンドル径M10×1.5 充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電) サイズ(mm)363×60(H) 1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする