JCTEL2012H3T21 外径溝入れ・突切りホルダ JCTER/L2012 タンガロイ 13097037

 

JCTEL2012H3T21 外径溝入れ・突切りホルダ JCTER/L2012 タンガロイ 13097037
JCTEL2012H3T21 外径溝入れ・突切りホルダ JCTER/L2012 タンガロイ 13097037

外径溝入れ・突切りホルダ JCTER/L2012

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
勝手
最大突切り径(mm)42
内容量1本注文コード13097037品番JCTEL2012H3T21
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法H(mm)20寸法B(mm)12勝手最大突切り径(mm)42寸法LH(mm)28寸法LF(mm)100シートサイズ3RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3.00寸法WF(mm)0.3推奨締付トルク(N・m)3寸法HF(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする