商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途買い物用レジ袋
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様片面印刷あり
材質HDPE+バイオマスプラ25%
幅(mm)105
厚さ(mm)0.035
色乳白
高さ(mm)500
質量(g)6.5
タイプ和洋酒1本用
枚数2000
マチ(mm)95
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190145
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号153