アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
ステン厚サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
250
注文コード
13097065
品番
A10453-0141【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,598
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304
寸法t(mm)
3
寸法C(mm)
50
寸法P(mm)
323
呼び径(A)
250
寸法G(Φmm)
14
適合管外径(Φmm)
267.4
注意
※SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。