佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
防水型センサ/8250-74
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13097205
品番
MC-K7504(8250-74)【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)
適合
SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
材質
(センサ)SUS430、(コード)テフロン
使用温度範囲(℃)
-50〜200
コード長さ(m)
3
センサー寸法(mm)
Φ5×20
センサ精度
クラス2