3QP-TCGW110202 BXA20 CBNチップ 3QP-TCGW タンガロイ 13097360 3QP-TCGW110202 BXA20 CBNチップ 3QP-TCGW タンガロイ 13097360

CBNチップ 3QP-TCGW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法RE(mm)0.2 注文コード13097360 品番3QP-TCGW110202 BXA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,720
この商品は寸法REなど18種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA20 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)2.80 寸法LE(mm)2.30 コーナー数3 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.5 送りf(mm/rev)0.03〜0.25 寸法IC(mm)6.350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする