※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP6025【ワケあり】 エルボ管 入江工研 13097379 VP6025【ワケあり】 エルボ管 入江工研 13097379

エルボ管

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13097379 品番VP6025【ワケあり】
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9986,398
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な90度エルボ配管です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(Φmm)40 寸法B(Φmm)27.2 寸法C(Φmm)23 寸法D(mm)50 形状エルボ管 用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 サイズNW25 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする