OD261738R【ワケあり】 LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 13097388 OD261738R【ワケあり】 LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 13097388

LEDベースダウンライト 人感センサー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 色(本体)オフホワイト 注文コード13097388 品番OD261738R【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98011,980
この商品は埋込穴・光源色・色など29種類から選べます 他の種類を見る

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
センサー連動可能

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 消費電力(W)9.2 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100Wクラス アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)76.1 取付必要高(mm)83 質量(kg)0.4 皮相電力(VA)20(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 用途玄関に、廊下に、家の中の動線に 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)701
注意
※調光器不可
※必ず壁スイッチと併用してご使用ください
※屋内用人感センサーON-OFF型ダウンライト(白熱灯基部100Wクラス・60Wクラス)のセンサー付き器具同士の連動は、明暗設定では使用できません
※6hタイマー設定にし、他のセンサーはすべてオン/オフ設定にしてください
※オン/オフ設定の場合は、すべてのセンサーをオン/オフ設定にしてください
※極性を間違えるとセンサーが破損します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする