※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
内容量
1台
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×250
タイプ
縦羽根
注文コード
13097555
品番
GV-FR-F【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ
など
296
種類から選べます
他の種類を見る
吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み
材質
スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板0.8t
フィルター:サランネットフィルター
用途
病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×250
タイプ
縦羽根
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
羽根固定型