清水製作所[継手]
5400-00(セット)スプリットフランジ(クランプハーフ)スタンダードタイプ【3000PSI】
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13097756
品番
5400-00-16-SS【ワケあり】
在庫数量:残り15点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
FCD450/S45C
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
26.16
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法B(mm)
52.37
内径d(Φmm)
10.31
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。