アパックス
アパックスの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
アパックスの プラスチックダンボール
アパコン・スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13097973
品番
KM-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
390
奥行(mm)
310
高さ(mm)
210
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×260×185
色
グレー
折りたたみ時高さ(mm)
77