タンガロイ
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF
DMF132 AH9130
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法DC(mm)
13.20
10.20
10.90
11.10
11.20
11.30
11.40
11.60
11.80
11.90
12.80
12.90
13.20
13.40
13.60
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
13097974
品番
DMF132 AH9130
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法DC(mm)
13.20
寸法PL(mm)
1.28
寸法LPR(mm)
5.53
寸法SSC(mm)
13
寸法PDD(mm)
3.52
材質
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法SDL(mm)
0.7