電動スプレー (乾電池式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13098140 品番EA115MT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法。トリガーを押している間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。家庭での使用やガーデニングに適しています。ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。タンク側面に目盛付き。

材質ポリエチレン 質量(g)308 容量(L)1 電源単3電池×2本(付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする