エスコ
エスコの トランシーバー
エスコの オプション トランシーバー
エスコの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
床上型マイクロホンスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13098228
品番
EA763CE-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,967
販売価格(税別)
¥
9,970
バスケットに入れる
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質
パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ)
質量(kg)
約1.5
高さ(mm)
900〜1600(自在調整)
ベース径(Φmm)
Φ634.5
取付ねじサイズ
W5/16
折りたたみ寸法(mm)
85×805