アパックス
アパックスの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
アパックスの プラスチックダンボール
アパコン・スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13098269
品番
KM-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
550
奥行(mm)
365
高さ(mm)
295
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×315×270
色
ライトブルー
折りたたみ時高さ(mm)
77