エスコ
エスコの 椅子
エスコの 折りたたみ椅子
折畳み椅子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13098341
品番
EA956XE-101B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
折りたたみ可能。持ち手があるので移動も楽に行えます。頑丈な樹脂製で座面が破れず長寿命。一般的なパイプ椅子に比べて、背もたれの位置を高めに設計しており、楽にもたれられます。
材質
【天面】HDPE【フレーム】粉末塗装スチール
質量(kg)
4.6
径(Φmm)
【フレーム】28
座面高さ(mm)
440
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×180×1120
持ち手寸法(mm)
125×40
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×520×860