水圧テストポンプ (2.5MPa)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13098411 品番EA346B-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,550
販売価格(税別)
50,500

小型、軽量で持ち運びに便利。二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。読みやすい目盛りの圧力計。耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。

質量(kg)4.6 容量(L)7 接続ねじR1/2" 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×156 最高圧力(MPa)25bar(2.5) 吐出量(mL/回)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする