エスコ
エスコの 換気/設備用品
エスコの 空気清浄機
エスコの 空気清浄機/空間清浄機
空間除菌脱臭機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
13098420
品番
EA763AD-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
質量(kg)
5.7
色
ホワイト
電源(V)
100
タンク容量(L)
0.9
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×185×450
風量(m
3
/min)
強:2、中:1、弱:0.3
消費電力(W)(50/60Hz)
(静音/中/強)6/10/27
連続運転時間(h)
強:23.5、中:10.5、弱:6.1
運転音(dB)
強:48、中:33、弱:15
寿命
フィルター:約7年
適合床面積
30(18畳)
運転モード
弱・中・強・自動・おやすみ
注意
※喫煙環境では使用しないでください。