掃除機 (サイクロン式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13098429 品番EA899AM-46P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「ダブルメタル」採用で、約2年間お手入れ不要※。ノズルを付け替える手間なくペダルをポンと踏むだけ。子ノズルで、狭いすき間や高い所など、届きにくい場所を気軽にお掃除できます。壁ぎわのゴミまでしっかり吸い込む「壁ぎわ集じん」搭載のパワーノズルを採用。ノズルの前方部が薄くゴミが残りがちな壁ぎわまでブラシが届きます。ステンレスガードは斜め穴加工で細じんを通しにくく、髪の毛もからまりにくい構造です。外側と内側の気流が反転するので、ゴミが中に入るのを防ぎます。「8気筒遠心分離ユニット」が、高速回転の遠心力でゴミを強力に分離。分離されたゴミはメタルコーティングを通ってダストボックスの集じん部に蓄積されます。目に見えない約20μmの微細なハウスダストまで検知、取り残しを光ってお知らせします。アタッチメントの手元グリップと本体の持ち手グリップが抗菌加工になり、手の触れる部分を清潔に保ちます。いままでストレスだった、髪の毛やペットの毛もほとんどからまない。ブラシを取り外す手間なく、お手入れラクラク。さらに、ブラシは抗菌加工なので、清潔感続く。ローラーにも特殊加工を採用。表面がなめらかになり毛がからみにくくなっているのでお手入れの負担を軽減。

適合排気:まいあげブロック構造 性能捕じん:0.3以上を約99.9%キャッチ(μm) 材質樹脂・金属 寸法(mm)238×327×290(H) 質量(kg)2.6(本体のみ)/4.2(本体にホース・延長管・床用ノズル装着時) ストーンブルー 電源(V)AC100 消費電力(W)約250〜720 コード長さ(m)5 方式ゴミすて:下開き式・ワンタッチゴミすて 表示ゴミすて:ダストボックス ゴミすてライン 吸込仕事率(W)60〜190 フィルター排気:抗菌消臭クリーンフィルター、抗菌酵素加工フィルター、アレル物質抑制加工フィルター、集じん:ステンレスガード 騒音値(dB)約59〜62 集塵方式ダブルメタルサイクロン 集じん量(L)0.25
注意
※使用環境により異なります。ゴミはこまめにすててください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする