エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ペンチ
エスコの ラジオペンチ
折畳ロングペンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
13098438
品番
EA956XE-103A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
材質
天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール
質量(kg)
約8.7
色
天板:OD脚:グレー
耐荷重(kg)
250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1830×280×440(収納時:910×280×90)
注意
※商品は完成品でのお届けになります。