超ロング爪付きジャッキ (アタッチメント付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13098465 品番EA993KF-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥178,200
販売価格(税別)
162,000

【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。

その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mm ストローク(mm)130 質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量 ベース長(mm)343 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)100 本体高さ(mm)294 ベース幅(mm)176 爪荷重(t)3 頭部荷重(t)10 繰り返し・詰め替え対応
注意
※【ご注意ください】爪の先端掛けは非常に危険なうえ、ベース曲がりにつながります必ず爪の根元まで対象物をかけてくださいもしかけれない場合は、ライナー等で隙間を埋めてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする