エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 高所作業台
移動式高所作業台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(1式)
注文コード
13098481
品番
EA905PB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥834,900
販売価格(税別)
¥
759,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
作業床:1650×1410
質量(kg)
119
車輪径(Φmm)
150
段数
2段セット
キャスター
ゴム製
天板高さ(m)
3.29〜3.52
全高(m)
4.31〜4.54
最大使用荷重(kg)
200
支柱径(Φmm)
42.7
わく寸法(m)
(支柱中心)1.83×1.57
注意
※特別教育が必要です。
※労働安全衛生法により、製品の仕様や組立・解体に際し、特別教育が必要な製品です。
※講習、資格取得に関しては各所轄の労働基準監督署までお問合せください。